Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1028U-TRT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 1028U-TRT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Supermicro 1028U-TRT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24712845
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1028U-TRT+
EAN/GTIN:
     672042167470
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, Plug & Play, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
RAM-Speicher maximal
1500 GB
Maximaler RDIMM Speicher
1500 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
System-Bus-Typ
QuickPath Interconnect (QPI)
Maximaler Cache
45 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
750 W
Netzteiltyp
AC/DC
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+12 V)
62.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
707 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
11800 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
SATA III Anschlüsse
10
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
LAN-Controller
Intel® X540, Realtek RTL8211E
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Tastatur enthalten
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
ablagefreundliches Bord
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.527,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,29*
€ 1.904,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,59*
€ 1.895,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,71*
€ 1.846,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,52*
€ 1.829,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,25*
€ 1.817,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.