Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer F618R3-FT Rack (4U), - Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer F618R3-FT Rack (4U), - Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)
Supermicro SuperServer F618R3-FT Rack (4U), - Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)
Supermicro SuperServer F618R3-FT Rack (4U), - Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24712852
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-F618R3-FT
EAN/GTIN:
     672042166053
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (4U), -
LED-Anzeigen
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Energie
Stromversorgung
1620 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
BIOS-Typ
AMI
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
8
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Aspeed
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Speicher
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
512 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
16
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Speichermedium
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
RAID Level
0,1
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
100 - 240V, 50-60Hz
SATA Anschlüsse
16
Power-LED
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet LAN
LAN-Controller
Intel I210,Realtek RTL8211E
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
737 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
68040 g
Paketgewicht
90710 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.952,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.003,85*
€ 7.144,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.994,67*
€ 7.133,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.969,17*
€ 7.103,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.957,46*
€ 7.089,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.952,35*
€ 7.083,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.