Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5048R-E1CR36L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5048R-E1CR36L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5048R-E1CR36L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24778003
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-5048R-E1CR36L
EAN/GTIN:
     4047443145000
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
SAS Festplatte
SAS Festplatten
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, Plug & Play, SMBIOS 2.3, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
8
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 32GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
512 GB
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
2.0, 3.0
PCI-Express x4-Slots
3
PCI-Express x8-Slots
3
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
System-Bus-Typ
QuickPath Interconnect (QPI)
Maximaler Cache
45 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-1600, E5-2600
Energie
Stromversorgung
1280 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+5 V)
4 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
106.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
699 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
29700 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl der SAS-Ports
8
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350-AM4, Realtek RTL8201N
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
36
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anzahl Lüfter
7 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.842,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.035,74*
€ 3.612,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.017,27*
€ 3.590,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.925,91*
€ 3.481,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.871,88*
€ 3.417,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.842,76*
€ 3.382,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.