Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games BJV44 Brettspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games BJV44 Brettspiel Strategie
Games BJV44 Brettspiel Strategie
Games BJV44 Brettspiel Strategie
Games BJV44 Brettspiel Strategie
Games BJV44 Brettspiel Strategie
Games BJV44 Brettspiel Strategie
Games BJV44 Brettspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24784948
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     BJV44
EAN/GTIN:
     746775363840
Suchbegriffe:
Brettspiele
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
254.1 mm
Höhe des Versandkartons
279.4 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10746775363847
Volumen Hauptkarton
20100 cm³
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10746775363847
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
23712 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
25406 Stück(e)
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
9504908000
Lieferumfang
Spielbrett enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.62 g
Breite
254 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
254 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266.7 mm
Verpackungstiefe
38.1 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Paketgewicht
590 g
Verpackungsvolumen
2710.0107 cm³
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Autorisierte Vertriebsländer (ISO 3166-1)
Frankreich
Jahr
2022
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Rechnungseinheit Versandgehäuse (innen)
Ja
Bestellbare Menge Versandgehäuse (innen)
Ja
Versandeinheit Versandgehäuse (innen)
Ja
Importland (ISO 3166-1)
China
Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen)
Ja
Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen)
Ja
Versandeinheit Hauptgehäuse (außen)
Ja
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Multi
(cdm) Bestellmenge mehrfach
6
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Versandeinheit
Ja
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.