Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5967 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Tristar VE-5967 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24883173
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5967
EAN/GTIN:
     8713016059673
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator tristar
tischventilator
tischventilator 25 cm
Der Tristar Tischventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Für die kühle Luft an warmen Tagen sorgen ein Motor mit 20 Watt und ein Lüfterrad mit 25 cm Durchmesser. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen zwei Leistungsstufen zur Verfügung. Der Metall-Tischventilator in Retro-Optik fügt sich perfekt in jedes Interieur ein. Einfache Einstellungen Oben am Tristar Tischventilator befindet sich ein einfacher Schalter, mit dem Sie den gewünschten Luftstrom einstellen können. Durch die beiden Luftstromeinstellungen können Sie die Betriebsart wählen, die für Sie und Ihre Umgebung an angenehmsten ist. Der Ventilator ist dank des unverwüstlichen Metallrahmens robust gebaut. Durch das verspielte Retro-Design passt er perfekt zu einem modernen Interieur und zum Retro-Look. Leicht transportierbar Durch seine moderate Größe und den soliden Handgriff kann der Tristar Tischventilator leicht angehoben und transportiert werden. Sie können ihn daheim oder im Büro als Tischventilator einsetzen. Dank der Anti-Rutsch-Füße hat der Ventilator nicht nur einen festen Stand, sondern auch die Vibrationen werden dadurch abgefangen. Lieferumfang: Tristar Retro-Tischventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
2121 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1702.5 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber, Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
49.5 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Lüfterdurchmesser
250 mm
Luftstrom
890 m³/h
Steuerung
Leiter
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016502421
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5966
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.