Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine
Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine
Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24886678
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6729592
EAN/GTIN:
     4006508211173
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Kleine Maschine - große Klasse
Unsere Single 5® Filterkaffeemaschine eignet sich perfekt für die Zubereitung von bis zu fünf Tassen Kaffee. Aufgrund ihres schlanken und platzsparenden Designs passt Sie in jede Küche. Mit Abschaltautomatik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
308 mm
Energie
Leistung
650 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.