| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-24892822 Herst.-Nr.: 5.763-017.0 EAN/GTIN: 4054188722632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.) Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Düsen | 1 | Merkmale | Produktfarbe | Gold | ![](/p.gif) | Kompatibilität | HD 1040 B HD 1040 B Cage HD 1050 B HD 1050 B Cage HD 1050 De HD 1050 De Cage HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus HD 5/15 C HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus HD 6/12-4 C HD 6/12-4 C Plus HD 6/12-4 CX Plus HD 6/15 C HD 6/15 C Plus HD 6/15 CX Plus HD 6/16-4 M HD 6/16-4 M Plus HD 6/16-4 MX Plus HD 600 HD 7/10 CXF HD 7/18 C HD 7/18 C Plus HD 7/18-4 M HD 7/18-4 M Plus HD 7/18-4 MX Plus HD 715 HD 728 B Cage HD 801 B HD 801 B Cage HD 830 BS HD 9/19 M HD 9/19 M Plus HD 9/19 MX Plus HD 9/20-4 M HD 9/20-4 M Plus HD 9/20-4 MX Plus HD 901 B HDS 10/20-4 M HDS 10/20-4 MX HDS 1000 Be HDS 1000 Be HDS 1000 De HDS 5/11 U HDS 5/11 UX HDS 5/12 C HDS 5/13 U HDS 5/13 UX HDS 5/15 U HDS 5/15 UX HDS 6/14 C HDS 6/14 CX HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX HDS 7/16 C HDS 7/16 CX HDS 8/17 C HDS 8/17 CX HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX HDS 8/18-4 M HDS 8/18-4 MX HDS 9/18-4 M HDS 9/18-4 MX HDS-E 8/16 -4 M 36kW HDS-E 8/16-4 M 12KW HDS-E 8/16-4 M 24KW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |