Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.638-147.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.638-147.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 2.638-147.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24896464
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.638-147.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensaugset in elektrisch leitender Ausführung und Nennweite 40 mit folgenden Bestandteilen: DN 40-Saugschlauch (4.440-391.0), DN 40-Krümmer aus Stahl (6.900-276.0), 2x 0,55 m DN 40-Saugrohre (6.900-275.0), DN 40-Bodendüse (6.905-873.0) und DN 40-Fugendüse (6.903-033.0).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Düsen
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kompatibilität
NT 14/1 Ap NT 14/1 Ap Adv NT 14/1 Ap Te Adv NT 14/1 Ap Te Adv L NT 14/1 Classic NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap NT 35/1 Tact NT 35/1 Tact Te NT 40/1 Tact NT 40/1 Tact Te NT 45/1 Tact NT 45/1 Tact Te NT 45/1 Tact Te Ec NT 55/1 Tact NT 55/1 Tact Te NT 65/2 Tact² NT 75/2 Tact² Me
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 842,28*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.075,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.