| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-24896997 Herst.-Nr.: 59373 EAN/GTIN: 4004182593738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frieren Sie auch oft Vorräte ein? Mit den Z-Design Tiefkühletiketten aus beschriftbarem Papier ist es einfach, Ordnung im Kühlfach zu schaffen. Die Gefrieretiketten sind geeignet für Temperaturen von +28° bis -20°C und die Aufkleber sind natürlich wiederablösbar. Eine praktische Lösung! Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 40 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 8 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 5 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Grün, Gelb | ![](/p.gif) | Form | Abgerundetes Rechteck | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 28 x 36 mm | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Temperaturbereich (T-T) | -20 - 28 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |