Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GMBCX1 Laptoptasche 35,6 cm (14") Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GMBCX1 Laptoptasche 35,6 cm (14") Rucksackhülle Schwarz
Getac GMBCX1 Laptoptasche 35,6 cm (14") Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24926503
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMBCX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Kompatibilität
GETAC S400
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.