Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86355 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86355 Keystone-Modul
DeLOCK 86355 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24966278
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86355
EAN/GTIN:
     4043619863556
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Diese Keystone DC-Einbaubuchse von Delock können Sie z. B. in ein Gehäuse oder Gerät einbauen und verkabeln, um es mit Strom zu versorgen. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
20.7 mm
Höhe
16.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschluss 1
DC 5.5 x 2.1mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86341
ab € 2,66*
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,66*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.