Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420676 Tee-Ei Edelstahl Tee & Kräuter/ Gewürz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420676 Tee-Ei Edelstahl Tee & Kräuter/ Gewürz
Tescoma 420676 Tee-Ei Edelstahl Tee & Kräuter/ Gewürz
Tescoma 420676 Tee-Ei Edelstahl Tee & Kräuter/ Gewürz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24969322
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420676
EAN/GTIN:
     8595028429275
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tee & Kräuter/ Gewürz
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Aufhängertyp
Aufhängering
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.