Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 638014 Pfannenwender Kochspatel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 638014 Pfannenwender Kochspatel
Tescoma 638014 Pfannenwender Kochspatel
Tescoma 638014 Pfannenwender Kochspatel
Tescoma 638014 Pfannenwender Kochspatel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24969722
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638014
EAN/GTIN:
     8595028463354
Suchbegriffe:
Pfannenwender
pfannenwender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
210 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.