Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti PBE-M5-300 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 22 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti PBE-M5-300 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 22 dBi
Ubiquiti PBE-M5-300 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 22 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25012292
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-M5-300
EAN/GTIN:
     810354022616
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
22 dBi
Frequenzband
5 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
1203 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Überlebens-Windgeschwindigkeit
200 km/h
Maximale Eingangsleistung
6 W
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.