| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-25065677 Herst.-Nr.: 4AP0019701GP EAN/GTIN: 4711140487571 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FSP übernimmt Verantwortung mit umweltfreundlichen Produkten. In diesem Fall bieten wir Ihnen Adapter-Stecker in Einzelverpackung für unsere NB V3 und NB V0 Adapter an. Dies ist für Sie die beste Wahl, wenn Sie nur ein oder zwei Adapter-Stecker benötigen.
Außen: 3,0mm Innen: 1,1mm Länge: 8,2mm Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Acer, Asus, Samsung | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 8.2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |