Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold EISMASCHINE One 48865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Unold EISMASCHINE One 48865
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25076173
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48865
EAN/GTIN:
     4011689488658
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Durch den vollautomatischen, selbstkühlenden Kompressor der EISMASCHINE One ist die kontinuierliche Kälteerzeugung gewährleistet, mit der rund 1,2 Liter Eis zubereitet werden können. Bei vorgekühlten Zutaten ist zum Beispiel Sahneeiscreme in circa 30 Minuten servierbereit! Ausgestattet mit digitalem Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten, und einem LCD-Display, das die Restlaufzeit anzeigt. Durch eine Deckelöffnung lassen sich Zutaten wie Nussstücken & Co. in den entnehmbaren Edelstahl-Eisbehälter zugeben. Coole Rezeptideen liefert die Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
10700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
9300 g
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Energie
Leistung
135 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Stecker
Type E/F (CEE 7/7)
Sonstige Funktionen
Eiscreme-Typ
Eiscreme, Sherbet, Joghurt
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewicht der Papierverpackung
600 g
Gewicht der Plastikverpackung
200 g
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
84186900990
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
342000
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
466 mm
Höhe des Versandkartons
282 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Merkmale
Produkttyp
Kompressor Eismaschine
Schüsselkapazität
1.2 l
Yogurt-Eis-Herstellung
Ja
Sorbet-Herstellung
Ja
Frucht-Eis-Herstellung
Ja
Vorbereitung Zeit
30 min
Anzahl der Schalen
1 Becken
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.5 m
Entfernbare Schüssel
Ja
Kühlbehälter
R600a
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Integriertes Gefriersystem
Ja
Integrierter Timer
Ja
Dauer des Timers (max.)
60 min
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: eismaschine unold, eiscreme automat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.