Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Medium Fusion 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief Medium Fusion 139,7 cm (55") Schwarz
Chief Medium Fusion 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25091555
Herst.-Nr.:
     MFAUS
EAN/GTIN:
     841872156811
Suchbegriffe:
Displayständer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
72000 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
1131 - 1639 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 5 °
Teleskopisch
Ja
Anpassbar
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
968 mm
Tiefe
777 mm
Höhe
1839 mm
Höhe (max)
1840 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
56.7 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,92*
€ 934,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,52*
€ 930,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,96*
€ 903,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,12*
€ 867,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,78*
€ 838,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.