Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-121BU Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-121BU Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-121BU Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25105351
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-121BU
EAN/GTIN:
     793442112126
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
25.4 mm
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
RAM-B-166U
ab € 38,72*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-101U
ab € 32,00*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-101U-C
ab € 37,20*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-138U
ab € 27,54*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-139U
ab € 24,88*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-166-202U
ab € 40,06*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-166-347U
ab € 75,05*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-166-UN10U
ab € 111,01*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-176-A-UN7U
ab € 102,60*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-B-200-2U
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.