| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-25111720 Herst.-Nr.: 3475Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3475 im Format 70x36mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Aktualisierungen oder für die Dt. Post Internetmarke (2400 Etiketten/Pckg). Sie können sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter avery-zweckform oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 2400 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 24 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 330 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 220 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 20 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 70 x 36 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |