Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2012-149004 Herst.-Nr.: 3652Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3652 im Format 70x42,3mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Unterlagen oder für die Dt. Post Internetmarke (2100 Etiketten/Pckg). Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter avery-zweckform oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser/Farblaser- und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 2100 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Etikettengröße | 70 x 42,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,89* | € 23,81* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,26* | € 26,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,18* | € 26,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,35* | € 26,70* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,46* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2012 | | Versand: Lager 2012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|