| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-25111728 Herst.-Nr.: 3657Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3657 im Format 48,5x25,4 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B.für Korrekturen (4000 Etiketten/Pckg). Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert und chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter avery-zweckform oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Schnelle Anwendung dank Quickpeel™Abziehhilfe. Geeignet für alle gängigen Farb/ Laser- und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 4000 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 40 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 48,5 x 25,4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |