Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25112191
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz und mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann.

DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das DeskSharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste.

Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden.

JETZT NEU: DESK 2 ist in über 200 RAL-Farben auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
AC-Steckertypen
Typ J
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.107
ab € 8,47*
Zubehör
Bachmann
918.124
ab € 8,43*
Zubehör
Bachmann
918.106
ab € 8,49*
Zubehör
Bachmann
918.111
ab € 13,89*
Zubehör
Bachmann
918.122
ab € 13,90*
Zubehör
Bachmann
918.110
ab € 13,46*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.