| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-25133497 Herst.-Nr.: 49201 EAN/GTIN: 4001504492014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sieht aus wie MENSCH ÄRGERE DICH NICHT, ist aber DOG! Das Einzige, was gleich ist, ist, dass man seine vier Spielsteine sicher in sein Häuschen bringen muss. Allerdings bewegt man sie mit Karten vorwärts, die so manche Überraschung parat halten können. Partnerschaftlich unterstützt man dabei seinen Teamkollegen. Denn den Sieg fährt man nur gemeinsam ein. Einfach spannend und ein toller Spaß! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Reisen/Abenteuer | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 67 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 275 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 710 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |