Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica DISTO D510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica DISTO D510
Leica DISTO D510
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25143622
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     792290
EAN/GTIN:
     7640110694237
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Beste Outdoorfunktionalität und Apps

Der Leica DISTO™ D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth® Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet.

- Zielsucher mit 4-fach Zoom.
- IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt.
- 360° Neigungssensor.
- Smart Horizontal Mode™.
- Höhentracking.
- Bluetooth® Smart.
- Gratis App – Leica DISTO™ sketch.

Einfaches und präzises Anzielen - Zielsucher mit 4x Zoom
Mit dem Zielsucher misst der Leica DISTO™ D510 auch bei ungünstigen Lichtbedingungen absolut genau. Dies ist vor allem im Außenbereich bei sonnigem Wetter ein entscheidender Vorteil. Selbst wenn unser menschliches Auge den roten Laserpunkt nicht mehr wahrnehmen kann, ist das Ziel exakt im Fadenkreuz des Displays zu sehen.

Unendlich viele Messmöglichkeiten - 360° Neigungssensor
Der Leica DISTO™ D510 besitzt einen 360° Neigungssensor. Damit können nicht nur Winkel gemessen werden, sondern auch Horizontaldistanzen! In Kombination mit dem Zielsucher ergeben sich daraus verblüffende indirekte Messmöglichkeiten. Damit können auch Messungen realisiert werden, wo kein reflektierender Anzielpunkt zur Verfügung steht, z.B. beim Ermitteln einer Baumhöhe oder bei der Höhenmessung einer spiegelnden Glasfassade. Dies könnte mit einem herkömmlichen Laserdistanzmessgerät nicht gemessen werden.

Effiziente Höhenprofilmessung
Der Leica DISTO™ D510 zeigt in dieser Funktion Distanzen und Höhenunterschiede zu einem Referenzpunkt an. Dies erlaubt es schnell, einfach und kostengünstig ein Höhenprofil zu erstellen. Diese Funktion ist auch hervorragend geeignet, um zu prüfen ob z.B. ein Balken durchgebogen ist, der Fussboden horizontal verläuft und vieles mehr.

Schnelles Skizzieren - Bluetooth® Smart mit App
Der Leica DISTO™ D510 kann mehr als nur messen. Mit dem integrierten Bluetooth® Smart können Messdaten bequem und fehlerfrei übermittelt werden. Die gratis App Leica DISTO™ sketch unterstützt das Erstellen von Grundriss-Skizzen oder Tabellen auf dem iPhone oder iPad. Selbst Fotos lassen sich spielend einfach bemassen.

Moderne Handhabung
Einfachste Bedienung der komplexen Messfunktionen ist für Leica Geosystems ein „Muss“. Der Leica DISTO™ D510 wurde an die Benutzerführung von modernen Handys angepasst. Darüber hinaus können häufig verwendete Funktionen auf zwei Tasten hinterlegt und schnell abgerufen werden. Außerdem läßst Sie die integrierte und übersichtliche Hilfefunktion auch auf der
Baustelle nicht im Stich.

Robust und einfach zu reinigen
Gehäuse und Tastatur sind speziell gegen Wasser und Staub abgedichtet. Auch das Reinigen unter fließendem Wasser ist kein Problem. Darüber hinaus kann das Gerät bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden, denn es ist staubdicht und strahlwassergeschützt (IP 65).

ISO 16331-1 – Der Standard für Laserdistanzmessgeräte
Die Reichweite und Genauigkeit von Laserdistanzmessgeräten hängt sehr stark von den Lichtverhältnissen und dem Reflexionsverhalten des Messzieles ab. Leica Geosystems ist es wichtig, dass die Performance der Geräte nicht nur unter perfekten Laborbedingungen, sondern vor allem im Alltag auf der Baustelle eingehalten wird. Deshalb hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit externen Experten eine Norm entwickelt, nach der Laserdistanzmessgeräte geprüft und dadurch untereinander verglichen werden können.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,19*
€ 554,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,11*
€ 502,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,24*
€ 481,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.