Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 9151002 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 9151002 Montage-Kit
2N Telecommunications 9151002 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25145818
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9151002
EAN/GTIN:
     8595159500379
Suchbegriffe:
Komponent
In die Gipskartonwand eingebaute Dose für 2N Helios Safety / IP Force / IP Safety / IP Force.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Kompatibilität
2N Helios Safety / IP Force / IP Safety / IP Force
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
237 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.