Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 9153003 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 9153003 Montage-Kit
2N 9153003 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25145820
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9153003
EAN/GTIN:
     8595159500713
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzgehäuse für 2N Helios IP Uni / Helios Uni.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
2N Helios IP Uni / Helios Uni
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.