Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRTBWG18BL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRTBWG18BL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Panduit FRTBWG18BL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25179353
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRTBWG18BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.3 mm
Länge (mm)
571.5 mm
Höhe
15.7 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,0926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,10*
€ 63,189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,07*
€ 60,7733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 46,69*
€ 55,5611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.