Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT Leuchtstofflampe G24d-1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT Leuchtstofflampe G24d-1 Weiß
Philips MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT Leuchtstofflampe G24d-1 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25197496
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8711500706812
EAN/GTIN:
     8711500706812
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
63 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.1 mm
Länge (mm)
116.4 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Glühbirnengröße
2P
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Farbcode
827
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsstrom
0.19 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300008110
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.