Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING ADS 50100 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING ADS 50100 Montage-Kit
KREILING ADS 50100 Montage-Kit
KREILING ADS 50100 Montage-Kit
KREILING ADS 50100 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25231588
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     ADS 50100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Aufdachhalter aus verzinktem Stahl für komplett verschalte Dächer und Flachdächer.

- Montagefreundlich.
- Mast 100cm, 50mm Durchmesser.
- Geeignet für verschalte Dächer bis 65 Grad Dachneigung.
- Geeignet für Flachdachmontage.
- Bis 100 cm Spiegelgröße.
- Erdungsklemme.
- Verzinkt, Rohr innen und aussen verzinkt.

Erhältliches Zubehör
- Mastkappe MKK 50.
- DSS Mastverlängerung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.