Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 262 803402 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wedo 262 803402 Rot
Wedo 262 803402 Rot
Artikel-Nr.:
     107-053312
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262803402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger rot
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit S-Haken zur Kennzeichnung von Schlüsseln. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 100 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
52 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0406*
€ 0,0768*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0913*
€ 0,1606*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,54*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,95*
€ 9,63*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0768*
€ 0,0914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,067*
€ 0,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,0674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,0651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
10253637X
ab € 13,61*
Zubehör
WEDO
10256537X
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.