Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BFL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BFL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Bosch BFL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Bosch BFL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Bosch BFL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Bosch BFL634GS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25395160
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL634GS1
EAN/GTIN:
     4242002813769
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
19000 g
Paketgewicht
21000 g
Energie
Anschlusswert
1220 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
5
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
TFT
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kabellänge
1.5 m
Kochfunktionen und -programme
Anzahl der automatischen Programme
7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,95*
€ 731,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,36*
€ 719,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,30*
€ 678,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,87*
€ 661,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,64*
€ 636,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.