Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vu+ ZERO Satellit Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vu+ ZERO Satellit Full HD Schwarz
Vu+ ZERO Satellit Full HD Schwarz
Vu+ ZERO Satellit Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25400175
Hersteller:
     Vu+
Herst.-Nr.:
     12662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
dvb-s receiver
Der preisgünstige DVB-S2 HD Zapper
Ein erschwinglicher Receiver für jeden VU+ Fan, unabhängig vom Geldbeutel? - Mit der Entwicklung des VU+ ZERO ist das nun Realität geworden. Und der Name ist Programm: Der ZERO ist extrem preisgünstig, und das ohne Abstriche an Qualität und Performance. Der Endverbraucherpreis ist auf gerade einmal 119,00 Euro inklusive MwSt. festgelegt worden. Damit ist der VU+ ZERO der preisgünstigste VU+ Receiver, der je angeboten wurde.

Kleine Größe, elegantes Design.
Der ZERO zeichnet sich durch ein sehr elegantes Design aus, dass sich von der Eintönigkeit der üblichen Produkte am Markt abhebt. Der VU+ ZERO muss sich nicht verstecken. Der Receiver wird in edlem weiß und schwarz angeboten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
1.4
SmartCard-Slot
Ja
Anzahl SmartCard-Steckplätze
1
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG2
Unterstützte Audioformate
MP3
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
742 MHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 1080i
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Speicher
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Digital Plus
Demodulationstyp
8PSK, QPSK
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0, 1.1, 1.2, USALS
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Installiertes Betriebssystem
Linux
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.