Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox EvoWood 17 Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox EvoWood 17 Multi-Tool-Messer
Victorinox EvoWood 17 Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25400365
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     2.3911.63
EAN/GTIN:
     7611160044785
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
  • Klinge - Nagelfeile mit - Nagelreiniger - Schere mit Mikrozahnung - Dosenöffner mit - kleiner Schraubendreher 3mm - Kapselheber mit - Schraubendreher, feststellbar - Drahtabisolierer - Holzsäge - Korkenzieher - Stech-Bohr-Nähahle - Ring, inox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Gewicht
87 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.