Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox EvoWood S557 Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox EvoWood S557 Multi-Tool-Messer
Victorinox EvoWood S557 Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25400366
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     2.5221.S63
EAN/GTIN:
     7611160044969
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
victorinox multi-tool
multi tool
  • Feststellklinge - Nagelfeile mit - Nagelreiniger - Schere mit Mikrozahnung - Dosenöffner mit - kleiner Schraubendreher 3mm - Kapselheber mit - Schraubendreher, feststellbar - Drahtabisolierer - Phillips-Schraubendreher - Kombizange mit - zwei Öffnungspositionen - Hülsenpresser - Drahtschneider - Muttergreifer - Gabelschlüssel - Korkenzieher - Stech-Bohr-Nähahle - Ring, inox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Gewicht
127 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.