Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeKo B 419 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeKo B 419 Ventilator Schwarz
DeKo B 419 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25424470
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B 419
EAN/GTIN:
     4008962703089
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 40 cm
standventilator
  • Kunststoff-Propeller, ca. 39 cm Ø.
  • Metall-Schutzkorb.
  • Oszillierend (abschaltbar).
  • Höhe verstellbar bis ca. 126 cm.
  • 3 Geschwindigkeitsstufen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
390 mm
Höhenanpassungsrate
980 - 1260 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Energiebedarf
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.