Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 46901 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deflecto 46901 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polystyrol (PS) Transparent
Deflecto 46901 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     273-DEF46901
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     46901
EAN/GTIN:
     5079916469015
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A4
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
235 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 5,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 6,02*
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,45417*
€ 6,06917*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
47001
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.