Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED TL5 Circular 60W/840 1CT Leuchtstofflampe Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED TL5 Circular 60W/840 1CT Leuchtstofflampe Kaltweiße
Philips MASTER LED TL5 Circular 60W/840 1CT Leuchtstofflampe Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25435900
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927966084013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
5000 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rund
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Farbcode
840
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Bewertete Glühbirnenleistung (EM 25°C)
60 W
Nominelle Glühbirnenleistung (EM 25°C)
60 W
Glühbirnenspannung (EM 25°C)
129 V
Glühbirnenstrom (EM 25°C)
470 mA
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
66 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.