Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird HDMI - DVI, M/F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird HDMI - DVI, M/F Schwarz
Gembird HDMI - DVI, M/F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25436814
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-HDMI-DVI-3
EAN/GTIN:
     8716309080828
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI (A, männlich) auf DVI (weiblich) Adapter

DVI-Anschluss mit praktischen Feststellschrauben

Vergoldete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ISO 9002
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.