Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP37ZL Projektionslinse NEC PX602WL, PX602UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP37ZL Projektionslinse NEC PX602WL, PX602UL
NEC NP37ZL Projektionslinse NEC PX602WL, PX602UL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25438730
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013847
EAN/GTIN:
     5028695611344
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,9
Projektionsverhältnis
1.52 - 2.92:1 (PX602UL), 1.60 - 3.07:1 (PX602WL)
Brennweitenbereich
22.56 - 42.87 mm
Blendenbereich (F-F)
2,3 - 2,39
Größe des projizierten Bildes
50 - 300
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PX602WL, PX602UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.074,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.179,99*
€ 2.594,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,53*
€ 2.575,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,51*
€ 2.513,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.082,28*
€ 2.477,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,63*
€ 2.468,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013911
ab € 38,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.