Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WAH6290 301 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WAH6290 301 Montage-Kit
Schwaiger WAH6290 301 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524486
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WAH6290 301
EAN/GTIN:
     4004005629002
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
  • Für die Befestigung von Offset-Parabolantennen mit Durchmessern von 60 bis 90 cm geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Eisen
Befestigungslochabmessungen
170 x 170 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.