Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger AMS2000 001 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger AMS2000 001 Montage-Kit
Schwaiger AMS2000 001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524638
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     AMS2000 001
EAN/GTIN:
     4004005600728
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
  • Steckbar
    - Mechanisch stabil durch Verwendung von hochwertigem Stahl
    - Absoluter Verdrehungsschutz durch Sechskantsteckverbindung an den Enden
    - Masten verdrehsicher aufeinander steckbar
    - Max. Biegemoment 730 Nm
    - Korrosiongeschützt durch feuerverzinktes Präzisions-Stahlrohr
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 2m, antennenmast, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.