Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MBS42 541 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger MBS42 541 Montage-Kit
Schwaiger MBS42 541 Montage-Kit
Schwaiger MBS42 541 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524742
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     MBS42 541
EAN/GTIN:
     4004005252880
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen
Entscheidende Vorteile
- Für Rohre mit 42 mm Außendurchmesser
- Zur Befestigung der Masten sowohl an geraden als auch an schrägen Dachbalken
- Korrosionsgeschützte Oberfläche
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.