| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-25524765 Herst.-Nr.: MBS60001 EAN/GTIN: 4004005600056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese SCHWAIGER® Mastbefestigungsschelle ist für Mastrohre mit einem Durchmesser von max. 60 mm geeignet. Sie kann direkt an der Wand oder an einem Holzbalken verschraubt werden. - Für Rohre bis 60 mm Außendurchmesser - Zur Befestigung von einem Mastrohr an geraden oder schrägen Dachbalken Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |