Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MIS60 541 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger MIS60 541 Montage-Kit
Schwaiger MIS60 541 Montage-Kit
Schwaiger MIS60 541 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524772
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     MIS60 541
EAN/GTIN:
     4004005252897
Suchbegriffe:
Komponent
  • Zur Befestigung des Antennenkabels am Mastrohr
    - Für Rohre bis 55 mm Außendurchmesser
    - Sichere Ableitung von max. 4 Koaxkabeln bis Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.