Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MAL30A 001 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger MAL30A 001 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium
Schwaiger MAL30A 001 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524853
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     MAL30A 001
EAN/GTIN:
     4004005300703
Suchbegriffe:
Antennenmast-Ausleger
Antennenmastausleger
antennenmast ausleger
  • Für die Befestigung von Offset-Parabolantennen an ein horizontales oder vertikales Rohr (z.B. Balkongeländer) - Material: Aluminium - absolut rostfrei - Grundplatte mit Befestigungsschellen universell verstellbar für fast alle gängigen Rohrdurchmesser - Kann durch Weglassen der Befestigungsschellen auch direkt mit der Grundplatte an einer Wand montiert werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.