| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-25525172 Herst.-Nr.: DSH1040V011 EAN/GTIN: 4004005104073 |
| |
|
| | |
| Dieser Dachsparrenhalter ist eine hochwertige Montagelösung. Er gewährleistet eine extrem stabile Systemanbringung auf, unter oder zwischen zwei Dachsparren. Dank der intelligenten Mastteilung ist eine problemlose Vormontage der gesamten Einheit am Boden möglich. Diese wird äußerst verdrehsicher mittels einer Schraube mit der Sparreneinheit verbunden. Der Einsatz hochwertigster Materialien gewährleistet eine lange "Lebensdauer" auch bei extremen Witterungseinflüssen.
- Träger zur Befestigung eines Mastes am Dachsparren - Zur Befestigung von Offset Antennen mit einem Durchmesser von bis zu 100 cm - Komplettset - Mittige Justierung der Mastdurchführung bei Formziegeln (z.B. Frankfurter Pfanne) durch horizontale Verschiebung des Mastes - Dachneigung stufenlos einstellbar - Sparrenabstand stufenlos einstellbar Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Material | Galvanisiertes Stahl | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| |