Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DSH1010 011 Silber Galvanisiertes Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DSH1010 011 Silber Galvanisiertes Stahl
Schwaiger DSH1010 011 Silber Galvanisiertes Stahl
Schwaiger DSH1010 011 Silber Galvanisiertes Stahl
Schwaiger DSH1010 011 Silber Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25525205
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DSH1010011
EAN/GTIN:
     4004005101300
Dieses SCHWAIGER® Montageset dient zum Befestigen eines Antennenmastes an dem Dachsparren. Die flexiblen Montagemöglichkeiten dieses Halterungssets erlauben eine mittige Mastdurchführung bei Formziegeln (z. B. bei Frankfurter Pfanne) durch horizontale Verschiebung des Mastes. Das Set beinhaltet neben dem Träger und der Mastbefestigung auch das komplette Montagematerial. Set bestehend aus: - 1x Träger - 1x Kreuzschelle - 4x Sechskantgewindeschrauben - 4x Beilagscheiben - 4x Muttern (8 x 90 mm) - 6x Holzschrauben Träger zur Befestigung eines Mastes am Dachsparren Mittige Justierung der Mastdurchführung bei Formziegeln (z.B. Frankfurter Pfanne) durch horizontale Verschiebung des Mastes Dachneigung stufenlos einstellbar Verwendung für Masten in beliebiger Länge (unter Berücksichtigung baulicher Vorgaben und der VDE-Vorschriften) Fußpunktbefestigung durch ein weiteres Set oder Mastfuß möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.