Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger BAS5550 011 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger BAS5550 011 Montage-Kit
Schwaiger BAS5550 011 Montage-Kit
Schwaiger BAS5550 011 Montage-Kit
Schwaiger BAS5550 011 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25525255
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     BAS5550 011
EAN/GTIN:
     4004005555011
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
  • Ideale Halterung für SAT-Antennen auf Balkonen und Terassen
    - Hochwertige Aluminium-Ausführung
    - Für Waschbetonplatte 50 x 50 cm
    - Komplett mit Mastrohr (1 m lang, Ø 50mm)
    - Bewegliche Stellfüße zum Ausgleich von Unebenheiten
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Befestigungslochabmessungen
500 x 500 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1060 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.