Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER CityLine 1 S Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER CityLine 1 S Grau
BURG-WÄCHTER CityLine 1 S Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25543847
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     C 1 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
  • Doppelwandig
    - Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
    - Innenraum mit Ordnertiefe
    - Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes
    - Versicherungsschutz: gewerbl. bis 2.500 Euro, privat versicherbar nach VHB 2000
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Flachschlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
402 mm
Tiefe
376 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
30000 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.