Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER CityLine 4 S Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER CityLine 4 S Grau
BURG-WÄCHTER CityLine 4 S Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25543849
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     C 4 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
  • Doppelwandig
    - Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
    - Innenraum mit Ordnertiefe
    - Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes
    - Versicherungsschutz: gewerbl. bis 2.500 Euro, privat versicherbar nach VHB 2000
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Flachschlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
528 mm
Gewicht
49000 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 360,38*
€ 428,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.